DCM 160-048-19.05A-3D Corpo fresa con teste intercambiabili, fori interni per il refrigerante e un codolo piatto. Profondità di foratura: 3xD

Codice art.: 3200485
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200485
EAN / GTIN 7291075101768
Codice del produttore 3200485
Numero-L L24040 241

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC) 0.63″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 16.0 ,Overall Length (OAL) 4.72″ ,Usable Length (LU) 1.89″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.63″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.665″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.63″
  • Decimale Equivalente: 0.63″
  • Diametro flangia (DF): 0.98″
  • Functional Length (LF): 2.635″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 16.0
  • Length Group: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 160-SG
  • Overall Length (OAL): 4.72″
  • Point Length (PL): 0.115″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2-3/4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.97″
  • Lunghezza utile (LU): 1.89″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto