DCM 160-048-19.05A-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 3xD

Artikelnummer: 3200485
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200485
EAN/GTIN 7291075101768
Nummer fabrikant 3200485
L-nummer L24040 241

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,63″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 16,0, totale lengte (OAL) 4,72″, bruikbare lengte (LU) 1,89″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,98 2,635″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,63″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,665″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,63″
  • decimale equivalent: 0,63″
  • flensdiameter (DF): 0,98″
  • functionele lengte (insert) 3xD
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IDI 160-SG
  • totale lengte (OAL): 4,72″
  • puntlengte (PL): 0,115″
  • uitstekende lengte (LPR): 2-3/4″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,97″
  • bruikbare lengte (LU): 1,89″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles