Závitové očko-základní držák s délkovým vyrovnáním VDI, ⌀ stopky D1: 40mm

Artiklové číslo: 319793 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Držák závitového očka
Kódování oddělovacího místa ZYL04001505; ZYL04500100
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické
Velikost upínače, metrická 40 mm; 45 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 40 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Schneideisen-Grundhalter mit Längenausgleich VDI
Rozhraní na straně stroje VDI 40
Nepodepřená délka A 73 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 70 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Držák závitového očka
Celková délka L 141 mm
Norma DIN 69880
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Povrchová úprava broušeno; kalené
Hmotnost 1,55 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319793 40
EAN / GTIN 4062406239855
Číslo výrobce 319793 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stopka VDI.
Robustní držák, všechny funkční plochy kalené a broušené. Délkové vyrovnání na tah a tlak k výrobě vnějších závitů s měrkami. Uchycení standardních DIN závitových oček (kulaté provedení).

Výhoda:

  • Snížení nákladů díky modulárnímu systému.
  • Všechny výměnné vložky sedí do základního držáku.
  • Centrální přívod chladicího média.
  • Přesný i u dlouhých závitů.
  • Vysoká kvalita závitu.

Použití:

Umístění vnějších závitů pomocí závitových oček. Primární použití u soustruhů, ale vhodné také pro frézovací stroje.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér závitového očka č. 319795.