Portautensile forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta, ⌀ Codolo d1: 16mm

Codice art.: 319060 16
Sconto
99,33 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma B
⌀ Codolo d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 25 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 16
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319060 16
EAN / GTIN 4045197373694
Codice del produttore 319060 16

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58 ±2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Con spruzzatori sferici.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello