{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | B | |
⌀ cozii d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 42 mm | |
b2 | 25 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 22 mm | |
l1 | 13 mm | |
l2 | 24 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 16 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319060 16 | |
EAN / GTIN | 4045197373694 |