• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola CM per portautensili a cambio rapido, Modello: A2

Codice art.: 318400 A2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per n. art. 318300 A
Codolo cono Morse CM 2
⌀ Esterno 30 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 318400 A2
EAN / GTIN 4045197316233
Codice del produttore H 11/30/MK2
Produttore/persona responsabile AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Descrizione

Esecuzione:

Bussole a cono Morse con vite di estrazione per portautensili a cambio rapido n. art. 318300. La bussola è cilindrica sul lato esterno.

Uso:

Per utensili con cono Morse (per es. punte elicoidali, svasatori, alesatori, ecc.).