• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Perno di appoggio M6 (pezzo), Altezza H: 15mm

Codice art.: 313981 15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
315 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza H (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza H 15 mm
Filettatura M M6
Apertura 10 mm
Colore nero
Materiale Acciaio
Tipo di prodotto Accessori per ganasce per morse da banco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313981 15
EAN / GTIN 2050001946102
Codice del produttore 0122164
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Per:

N. art. 313953, 313955