Steunbout M6 (stk.) 15 mm

Artikelnummer: 313981 15
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte H 15 mm
Schroefdraad M M6
Sleutelwijdte 10 mm
Kleur zwart
Materiaal Staal
Producttype Toebehoren voor bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313981 15
EAN/GTIN 2050001946102
Nummer fabrikant 0122164

Omschrijving

T.b.v.: