• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di 3 morsetti temprati per interno ed esterno, Per tipo mandrino: 315

Codice art.: 313470 315
Imposta il prezzo 3 Articolo (174,24 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Imposta il prezzo 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 315 mm
Lunghezza L 128 mm
Larghezza B 50 mm
Altezza H 58 mm
Distanza fori a 46 mm
Distanza fori b 30 mm
Larghezza cava D 21 mm
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313470 315
EAN / GTIN 2050001929655
Codice del produttore 0121111
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura fresata di precisione e dentatura rettificata di precisione, esecuzione brunita.
Temprate.

Uso:

Per serraggio interno ed esterno.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505313605.

Nota:

  • Per l’adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).
  • Morsetti in alluminio, su richiesta.

I morsetti e le griffe integrali acquistati successivamente vanno lavorati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.