Sada nástavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 315

Artiklové číslo: 313470 315
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 4398,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 50 mm
Výška čelistí H 58 mm
Délka čelisti L 128 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 315 mm
S drážkou ano
Šířka drážky B2 21 mm
Způsob upevnění Šroubování
Vzájemná vzdálenost otvorů A1 30 mm
Vzdálenost otvoru k vnější hraně A2 46 mm
Obsah 3 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál ocel
Povrch černěné
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313470 315
EAN / GTIN 2050001929655
Číslo výrobce 0121111
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Jemně frézovaná drážka a přesně broušené ozubení, černěné.
Kalené.

Použití:

Pro vnější a vnitřní upínání.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Poznámka:

  • Pro přizpůsobení soustružnickému sklíčidlu porovnejte ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
  • Upínací čelisti se špičatým ozubením 1/16 palce × 90°.
  • Nástavbové čelisti z hliníku na vyžádání.

Dokoupené nástavcové a stupňovité čelisti musejí být ve sklíčidle vybroušeny na obvodovou házivost a rovinnost.