Set di 3 morsetti teneri 250

Codice art.: 313415 250
Imposta il prezzo 3 Articolo (39,50 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 250 mm
Lunghezza L 120 mm
Larghezza B 50 mm
Altezza H 80 mm
Distanza fori a 30 mm
Distanza fori b 28 mm
Larghezza cava D 21 mm
Per filettatura DIN 912 M16
Anche per mandrini di tipo 315 mm
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313415 250
EAN / GTIN 2050001929495
Codice del produttore 0120105

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura fresata di precisione e dentatura rettificata di precisione, esecuzione brunita.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505313605.

Nota:

  • Per l’adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).
  • Morsetti in alluminio, su richiesta.