Sada nástavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 250

Artiklové číslo: 313415 250
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 1012,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B
50 mm
Výška čelistí H
80 mm
Délka čelisti L
120 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla
250 mm
S drážkou
ano
Šířka drážky B2
21 mm
Způsob upevnění
Šroubování
Vzájemná vzdálenost otvorů A1
28 mm
Vzdálenost otvoru k vnější hraně A2
30 mm
Pro velikost šroubu
M16
Obsah
3 ks
Druh produktu
Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál
ocel
Povrch
černěné
Obsah
Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313415 250
EAN / GTIN 2050001929495
Číslo výrobce 0120105
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Jemně frézovaná drážka a přesně broušené ozubení, černěné.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Poznámka:

  • Pro přizpůsobení soustružnickému sklíčidlu porovnejte ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
  • Upínací čelisti se špičatým ozubením 1/16 palce × 90°.
  • Nástavbové čelisti z hliníku na vyžádání.