{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor | 50 mm | |
| Înălţimea bacurilor | 80 mm | |
| Lungimea fălcilor | 120 mm | |
| Pentru diametrul mandrinei | 250 mm | |
| Suprafaţă de prindere | striat | |
| Cu canal | ja | |
| Lăţimea canalului | 21 mm | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| Distanța dintre găuri una față de celălaltă | 28 mm | |
| Distanța dintre găuri pe marginea exterioară | 30 mm | |
| Pentru dimensiunea şuruburilor | M16 | |
| Cuprins | 3 buc. | |
| Tip produs | Bacuri de universal | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Cuprins | buc. |
| Cod articol | 313415 250 | |
| EAN / GTIN | 2050001929495 | |
| Număr producător | 0120105 | |
| Producător/responsabil | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |