• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Set di 3 griffe base dentatura obliqua, Per tipo mandrino: 400

Codice art.: 313205 400
Prezzo set 3 Articolo (223,00 € / 1 Piece)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo set 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Jaw width 45 mm
Jaw length 160 mm
For lathe chuck diameter 400 mm
Clamping face serrated
Suitable for interchangeable inserts no
With rib yes
Tenon width 18 mm
With groove yes
Slot width 30 mm
Function fixed
Type of fastening screwing
Hole spacing to one other 60 mm
Incl. screws yes
Content 3 pcs.
Type of product lathe chuck jaws
Material steel
Surface burnished
Content pieces

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313205 400
EAN / GTIN 2050001928986
Codice del produttore 0157104
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Germany, www.schunk.com

Descrizione

Application:

As the jaws can be changed or adjusted to the required diameter in just a few seconds, it is useful to have several jaw sets on hand ready for use at the machine. This minimises set-up times. The jaw units consist for example of several sets of base jaws with soft top jaws, which can be machined out to the required diameters. This rationalisation method is not only necessary for NC machines but also important for every lathe type.
To accept hard or soft top jaws. Fastening screws for top jaws are supplied.

Suitable for:

Schunk self-centring chucks No. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm self-centring chucks Duro No. 313120; 313140 and other self-centring chuck systems.