{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Larghezza ganasce | 22 mm | |
| Lunghezza griffe | 90 mm | |
| Per diametro dei mandrini autocentranti | 200 mm | |
| Superficie di serraggio | es. scanalata | |
| Per utilizzo intercambiabile | no | |
| Con barra di guida | sì | |
| Largh. costola | 10 mm | |
| Con scanalatura | sì | |
| Larghezza scanalatura | 20 mm | |
| Funzione | es. fissa | |
| Tipo di fissaggio | Avvitare | |
| Distanza tra i fori | 40 mm | |
| Incluso viti | sì | |
| Contenuto | 3 pz. | |
| Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti | |
| Materiale | acciaio | |
| Superficie | brunita | |
| Contenuto | Pezzi |
| Codice articolo | 313205 200 | |
| EAN / GTIN | 2050001928955 | |
| Codice del produttore | 0157101 | |
| Produttore/persona responsabile | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |