Descrizione:
Corpo:
Dimensioni: H 985 x L 1200 x P 625 mm
30 mm di spessore del piano in legno di faggio laminato multiplo, superficie ulteriormente protetta da vernice all'olio di lino
Il piano sfalsato verso la parte posteriore permette di parcheggiare a filo della parete
Una cassettiera in larghezza carrello
Facile da manovrare e sterzare grazie alla maniglia di guida
Pannelli laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm per il fissaggio di ganci e utensili
Predisposto per accettare il kit di fissaggio KL-5501-211 per il montaggio del morsetto a molla KL-5501 B
Sicurezza grazie alla protezione dei talloni per le persone
Lastra in acciaio, resistente alla corrosione e antigraffio verniciato a polvere, blu GEDORE
Cassetti:
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
Cassetti larghi (L 998 x P 474 mm) ad estrazione totale, estraibili
L'arresto dell'estrazione singola impedisce l'apertura di più di un cassetto, funzionamento con una sola mano
Binari di guida a sfere
Capacità di carico per cassetto 80 kg
Lastra d'acciaio, verniciata a polvere resistente alla corrosione e ai graffi, blu GEDORE
Trolley per carichi pesanti GEDORE:
Capacità di carico totale 1000 kg, in funzionamento mobile 750 kg
2 ruote GEDORE ad alte prestazioni con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
2 ruote GEDORE a scorrimento dolce con cuscinetti a sfera (ruote orientabili Ø 125 mm), entrambe con freni totali
Il design dell'asse trapezoidale GEDORE garantisce scorrevolezza, manovrabilità e stabilità direzionale anche sotto carico massimo
Opzioni:
Carico ottimale con moduli utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT) per cassetto, massimo 9 pezzi 1/3 moduli possibili
Altre versioni di cassetti su richiesta
Colori speciali e design su richiesta
Consegna senza attrezzi e accessori
Proprietà:
- Dimensioni (L x L x H): 985 mm x 1.200 mm x 675 mm
- Numero di ruote: 4
- Numero di cassetti: 4
- Altezza di lavoro: 985
- Dimensione del piano di lavoro [metrico]: 1200 x 635 x 30 mm
- Spessore del piano di lavoro [mm]: 30 mm
- Diametro ruote fisse [2x): 200
- Capacità di carico dinamico [kg]: 750 kg
- Colore: GEDORE blu, RAL 5017
- Larghezza totale [mm]: 1.200 mm
- Altezza totale [mm]: 985 mm
- Lunghezza totale [mm]: 675 mm
- Diametro ruote con freno (2x): 125
- Materiale: Lamiera d'acciaio
- Superficie: verniciato a polvere
- Tipo di cassetto:
- 1x tipo 2, h. = 101,5 mm
- 2x tipo 3, h. = 155 mm
- 1x tipo 4, h. = 208 mm
- Portata statica [kg]: 1000 kg
- Portata per cassetto [kg]: 70 kg
- Isolato a 1000 V: no
- bloccabile: sì
- Arresto di estrazione individuale: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no