Etabli mobile à 4 tiroirs

Réf.: 3127869
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3127869
EAN / GTIN 4010886955901
Réf. fabricant 3127869

Description

Description:

Tôle d'acier à revêtement poudre, résistant à la corrosion et aux rayures, Dimensions : H 985 x L 1200 x P 625 mm, Plateau en multi couche de hêtre de 30 mm d'épaisseur, protection supplémentaire de la surface par un vernis à base d'huile de lin, Le décalage du plan de travail vers l'arrière permet de se garer au ras du mur, Un tiroir dans la largeur du chariot, Maniable et facile à diriger grâce à la poignée de transport et de guidage, Parois latérales avec perforation Euro de 10 x 38 mm pour la fixation de crochets et d'outils, Préparé pour accepter le kit de montage KL-5501-211 pour le montage du tendeur de ressort KL-5501 B, La sécurité par la protection des talons des personnes, Tôle d'acier à revêtement époxyde résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE, Tiroirs :, Tiroirs :, Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre, Tiroirs larges (L 998 x P 474 mm) à pleine extension, amovibles, Le blocage de sortie individuel empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs, commande à une seule main, Rails de guidage montés sur billes, Capacité de charge 80 kg, Tôle d'acier à revêtement époxyde résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE, Châssis haute performances GEDORE :, Capacité de charge totale 1000 kg, en fonctionnement mobile 750 kg, 2 roues à hautes performances GEDORE montées sur roulements (roues fixes Ø 200 mm), 2 roues à haute mobilité GEDORE montées sur roulements à billes (roues directrices Ø 125 mm), toutes deux avec frein de blocage total, 2 roues à haute mobilité GEDORE montées sur roulements à billes (roues directrices Ø 125 mm), toutes deux avec frein de blocage total, La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE assure une marche souple, une bonne maniabilité et une stabilité directionnelle même sous charge maximale, Options :, A équiper de manière optimale par les modules d’outils GEDORE (1500 ES/1500 CT), Autres variantes de tiroirs sur demande, Couleurs et versions spéciales sur demande, Livré sans outils et accessoires

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 985 mm x 1.200 mm x 675 mm
  • Nombre de roues: 4
  • Nombre de tiroirs: 4
  • Hauteur de travail: 985
  • Dimensions du plan de travail: 1200 x 635 x 30 mm
  • Épaisseur du plan de travail: 30 mm
  • Diamètre des roulettes fixes (2x): 200
  • Capacité de charge dynamique [kg]: 750 kg
  • Couleur: GEDORE bleu, RAL 5017
  • Largeur totale [mm]: 1.200 mm
  • Hauteur totale [mm]: 985 mm
  • Longueur totale [mm]: 675 mm
  • Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 125
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Surface: revêtu par poudre
  • Type de tiroir:
    • 1x type 2, H. = 101,5 mm
    • 2x type 3, H. = 155 mm
    • 1x type 4, H. = 208 mm
  • Capacité de charge statique [kg]: 1000 kg
  • Capacité de charge par tiroir [kg]: 70 kg
  • 1000 V isolé: non
  • verrouillable: oui
  • Blocage de l'ouverture individuelle: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non