Descrizione:
Tester di coppia digitale per la prova di chiavi dinamometriche e giraviti dinamometrici
Leggero e robusto grazie all'involucro di base in alluminio, possibilità di montaggio verticale e orizzontale
4 modelli nel campo 0,1 - 25 N·m
Con attacco quadro da 1/4″ (CH25 da 3/8″)
Tolleranza di misura +/- 1% per tutti i valori di lettura
4 modalità di misura: Visualizzazione del coefficiente di attrito (track), riconoscimento del punto di rottura (first peak), misurazione del valore di picco (peak), test giravite
con attacco simulatore di serraggio viti per la prova delle viti
Unità commutabili N·m, cN·m, lbf·ft, lbf·in, ozf·in
50 Cicli di prova programmabili
2000 valori misurati memorizzabili
Ancora più versatilità. Può essere utilizzato con il sistema di carico di coppia opzionale. Rimuovere l'errore umano dal test utilizzando il CAPTURE Hub con il sistema di caricamento ISO-A
ampliabile con un ulteriore sensore Capture (presa di collegamento disponibile)
Potente batteria agli ioni di litio per lavorare in modo indipendente dalla rete
Uscita dati e funzionamento in rete tramite porta USB
come opzione: software di analisi per PC ″Capture Manager″ (2908778)
Fornitura:
Capture Hub
Simulatore di serraggio viti
Cavo USB
Alimentatore con spina Euro
Istruzioni d'uso
Certificato di prova
robusta valigetta in plastica con inserto
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 10,0 mm
- Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/8″
- Risoluzione: 0,001
- Direzione di azionamento: A destra
- Coppia (min.) [lbf in]: 44,5 lbf in
- Coppia (max.) [lbf in]: 221 lbf in
- Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 3,65 lbf ft - 18 lbf ft
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 25 Nm
- Larghezza totale [mm]: 110 mm
- Altezza totale [mm]: 50 mm
- Lunghezza totale [mm]: 200 mm
- Materiale: Alloggiamento in alluminio
- Precisione di misura Coppia: Tolleranza di ± 1 % su tutte le letture
- Interfaccia: USB
- Isolato a 1000 V: no
- Display grafico: no
- Protezione da sovraccarico: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no