Dispositivo de prueba electrónica 2.5-25 Nm 036940

Número de artículo: 3124061
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro
Precisión de medición par de giro 1 %
Interfaz USB
Dirección de apriete a derecha
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Embalaje Maleta de plástico
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Longitud total 200 mm
Anchura total 110 mm
Altura total 50 mm
Certificado de prueba
Resolución 0,001 µm
Con pantalla
Tipo de pantalla TFT
Memorización del valor
Número de valores de posiciones de almacenamiento 2.000 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 3124061
EAN / GTIN 0611702895827
Número del fabricante 3124061
Número L L60160 111056
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Comprobador de par digital para el pruebas de llaves dinamométricas y destornilladores dinamométricosHub: la última adición a la gama de comprobadores Capture
Ligero y robusto gracias a la carcasa de aluminio de la base, posibilidad de montaje horizontal y vertical
4 modelos en el rango de 0,1 - 25 N·m
Con toma cuadrada de 1/4″ (CH25 con 3/8″)
Tolerancia de medición +/- 1 % para todas las lecturas
4 modos de medición: Visualización de valores deslizantes (pista), Detección del punto de pandeo (primer pico), medición del valor de pico (pico), prueba del destornillador
incl. accesorio simulador de caja de destornillador para pruebas de destornilladores
Unidades conmutables N-m, cN·m, lbf·ft, lbf·in, ozf·in
50 secuencias de prueba programables
Se pueden almacenar 2000 valores medidos
Pantalla TFT clara y de alto contraste
ampliable por una captura adicional- sensor (toma de conexión disponible)
Potente batería de iones de litio para trabajar funcionan independientemente de la red eléctrica
Salida de datos y funcionamiento de la red a través de Conexión USB
opcional: software de evaluación para PC ″Capture Manager (2908778)
Alcance de la entrega:
Capture Hub
Simulador de caída de tornillos
Cable USB
Fuente de alimentación con enchufe europeo
Manual de instrucciones
Certificado de prueba
Estuche de plástico robusto con inserción

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Resolución: 0,001
  • Dirección de accionamiento: Derecha
  • Par (mín.) [lbf pulg.]: 44,5 lbf in
  • Par (máx.) [lbf pulg.]: 221 lbf in
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 3,65 lbf ft - 18 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 2,5 Nm - 25 Nm
  • Anchura total [mm]: 110 mm
  • Altura total [mm]: 50 mm
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Material: Carcasa de aluminio
  • Precisión de medición Par: ± 1 % de tolerancia en todas las lecturas
  • Interfaz: USB
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Visualización gráfica: no
  • Protección contra sobrecarga: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no