Tyrolit mola a tazza in resinaa sintetica 110/90x55xM14 C16 L4 PREMIUM pietra

Codice art.: 310992
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 2 articoli
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
Codice articolo 310992
EAN / GTIN 9003173109922
Codice del produttore 310992
Numero-L L50150 163
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Le mole a tazza Tyrolit Premium raggiungono il massimo rendimento di asportazione e durata utile per lavori di levigatura fine su grandi superfici.
  • La mola a tazza disponibile per la pietra è particolarmente adatta per la molatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo esposte, per la fresatura e la sgrossatura di pietra artificiale e piastrelle di terrazzo, nonché per la molatura di superfici in marmo, ardesia e granito.
  • È possibile scegliere tra le versioni con foro 22, 23 e filettato M14 per l'attacco utensile.
  • Si noti la velocità periferica massima di 50 m/s.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 50m/s
  • Specifiche: W=20, E=19, K=53
  • Dimensione: D / J x T x GE = 110 / 90 x 55 x M14

Vantaggi:

  • Massimo rendimento di asportazione per la molatura di grandi superfici
  • Robusta ed estremamente durevole
  • Carburo di silicio per i migliori risultati su pietra e materiali a truciolo corto

Uso:

  • Per applicazioni impegnative su roccia
  • Per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo esposte, smussatura e pre-molatura di lastre di pietra artificiale e terrazze, nonché per la levigatura di superfici su marmo, ardesia e granito

Materiale:

  • Muratura
  • Muratura

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Grossezza del grano 16 - 24 per le operazioni di levigatura grezza
  • Grossezza del grano 60 - 220 per le operazioni di microfinitura
  • Utilizzare la protezione speciale per le mole a tazza
  • Rispettare la velocità di lavoro di max. 50 m/s

Nota:

  • Per applicazioni complesse su pietra
  • Per la molatura degli alveoli sulle superfici in calcestruzzo a vista, la fresatura e la sgrossatura di pietra artificiale e lastre di terrazzi, così come la molatura di superfici in marmo, ardesia e granito