Brusilni kolut 110/90x55xM14 1C 16 L4 B2 PREMIUM kamen

Št. art.: 310992
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kosi
  • Koraki naročila: 2 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 310992
EAN/GTIN 9003173109922
Številka proizvajalca 310992
L-število L50150 163
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

Krožniki Tyrolit PREMIUM cup dosegajo največjo stopnjo odstranjevanja materiala in življenjsko dobo za brušenje na velikih površinah. Krožnik s čašami, ki je na voljo za kamen, je posebej primeren za brušenje brazgotin na izpostavljenih betonskih površinah, fazoniranje in predhodno brušenje umetnega kamna in teraco plošč ter površinsko brušenje marmorja, skrilavca in granita. Izbirate lahko med različicami z 22 in 23 luknjami ter različico z navojem M14 za držalo orodja. Upoštevajte največjo delovno hitrost 50 m/s.

Lastnosti:

  • Oblika: 11ZB KONUSNI BRUSILNIK Z OKVIRNO PUŠO
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Primerno za materiale: Kamen
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : W=20, E=19, K=53
  • Dimenzije (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
  • Premer: 110 mm
  • Debelina: 55 mm
  • Velikost zrnja: 16
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Najvišja stopnja odstranjevanja za brušenje velikih površin
  • Robusten in izjemno vzdržljiv
  • Silicijev karbid za najboljše rezultate pri brušenju kamna in materialov s kratkimi odlomki

Uporaba:

  • Za zahtevno uporabo na kamnu
  • Za brušenje brazgotin na izpostavljenih betonskih površinah, faziranje in predhodno brušenje umetnega kamna in teraco ploščic ter površinsko brušenje marmorja, skrilavca in granita

Material:

  • Kamen

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Priporočilo:

  • zrnavost 16-24 za grobo brušenje
  • zrnavost 60-220 za fino brušenje
  • Uporabljajte posebno zaščito za lonce
  • Upoštevajte največjo delovno hitrost 50 m/s

Posebne lastnosti:
  • Najvišja stopnja odstranjevanja
  • Nadpovprečna življenjska doba
  • Odlični rezultati pri obdelovanju kamna in materialov s kratkimi odlomki

Opomba:

  • Za zahtevno uporabo na kamnu
  • Za brušenje brazgotin na izpostavljenih betonskih površinah, faziranje in predhodno brušenje umetnega kamna in teraco ploščic ter površinsko brušenje marmorja, skrilavca in granita