FFQ4 D063-6-22-12 Frese a manicotto per elevati avanzamenti, con inserti monolaterali a 4 taglienti

Codice art.: 3107338
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3107338
EAN / GTIN 7291075364293
Codice del produttore 3107338
Numero-L L23980 15

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 41 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFQ4 SOMT 120516HP
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 9 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati