SOF45 D8.0-18-2.50-R18 Frese a manicotto per spaianatura a 45°, con inserti bilaterali quadri o ottagonali con 8/16 taglienti

Codice art.: 3107321
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3107321
EAN / GTIN 7291075360608
Codice del produttore 3107321
Numero-L L23980 2171

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 8.67″ ,Cutting Item Count (CICT) 18 ,Hub Diameter (DHUB) 5″ ,Overall Length (OAL) 2.44″

Proprietà:

  • Arbor Style: C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 8.67″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 8.67″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 18
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.197″
  • Hub Diameter (DHUB): 5″
  • Master Insert Identification (MIID): ONMU 0706
  • Overall Length (OAL): 2.44″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Visualizza tutto