SOF45WG D160-10-40-R26 Frese a manicotto a 45° per lavorazioni gravose, per inserti con fissagio a cuneo quadri o ottagonali bilaterali con 8/16 taglienti.

Codice art.: 3107120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3107120
EAN / GTIN 7291075379815
Codice del produttore 3107120
Numero-L L23980 137

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 178.8 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Hub Diameter (DHUB) 95 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 164.1 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 178.8 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 178.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 95 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 44 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Visualizza tutto