SOF45 D200-18-60-R18 Frese a manicotto per spaianatura a 45°, con inserti bilaterali quadri o ottagonali con 8/16 taglienti

Codice art.: 3107296
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO 800 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3107296
EAN / GTIN 7291075359688
Codice del produttore 3107296
Numero-L L23980 385

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 217 mm, Cutting Item Count (CICT) 18, Hub Diameter (DHUB) 135 mm, Overall Length (OAL) 61.5 mm

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 200 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 217 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 217 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 18
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 135 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONMU 0706
  • Overall Length (OAL) 61.5 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto