T890HT FLN D050-05-22-R13 Frese a manicotto a 90° per inserti tangenziali T890 LN.T 1306 con 8 taglienti

Codice art.: 3107136
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3107136
EAN / GTIN 7291075384161
Codice del produttore 3107136
Numero-L L23980 190

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 40 mm