• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ETS D2.50-.156-W.750-LN08 Frese per incavatura e scanalatura

Codice art.: 3106822
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106822
EAN / GTIN 7291075223965
Codice del produttore 3106822
Numero-L L23980 2318

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Diametro della fresa (DC) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 10 ,Flute Count (NOF) 10 ,Overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Flute Count (NOF): 10
  • Functional Length (LF): 3.234″
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Overall Length (OAL): 4-1/4″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 5
  • Tipo di Stelo: Weldon