H690 FWN D080-07-27-R07 90° Face Mills Carrying H690 WNMU 0705 Double-Sided Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106615
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3106615
EAN / GTIN 7291075352429
Réf. fabricant 3106615
Article hors catalogue L23980 1072

Description

Descriere:

Freză frontală de 90° pentru plăcuţe trigonale cu două fețe H690 WNM(H)U 0705 cu 6 muchii de tăiere.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 WNMU 070512PNTR
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade