HM390 FTD D3.00-6-1.0-15 Frese a manicotto a 90° per inserti triangolari HM390 TDKT 1505, con 3 taglienti elicoidali

Codice art.: 3106564
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106564
EAN / GTIN 7291075313444
Codice del produttore 3106564
Numero-L L23980 2851

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 2.76″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.512″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.76″
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti