HM390 FTD D3.00-6-1.0-15 90° vlakfrezen met HM390 TDKT 1505 driehoekige snijplaten met 3 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3106564
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106564
EAN/GTIN 7291075313444
Nummer fabrikant 3106564
L-nummer L23980 2851

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 2,76″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijartikelen (CICT): 6
  • Diepte van
  • diameter (APMX): 0,512″
  • naaf (DHUB): Identificatie: 2,76″
  • Master: HM390 TDKT 1505PDR
  • totale lengte (OAL): 2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts