H400 FR D052-06-22-12 Frese per spianatura; montano inserti bilaterali con 4 segmenti a 120° con taglienti a raggio 6 mm

Codice art.: 3106003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3106003
EAN / GTIN 7291075282023
Codice del produttore 3106003
Numero-L L23980 252

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 45 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 52 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8.7 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 45 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Overall Length (OAL) 50 mm