• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

H490 E90AXD1.0-3-C1.0-09B Frese frontali a 90° che montano inserti bilaterali rettangolari H490 ANKX 09 A 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3105881
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3105881
EAN / GTIN 7291075285499
Codice del produttore 3105881
Numero-L L23980 1896

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 7.87″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.315″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 7.87″
  • Head Length (LH): 1.57″
  • Master Insert Identification (MIID): H490 ANKX 0904
  • Overall Length (OAL): 7.87″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto