HTP D.75-2-L6.0-C.75-LN06 Frese plunger a manicotto, con inserti tangenziali con 4 taglienti.

Codice art.: 3105871
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105871
EAN / GTIN 7291075290073
Codice del produttore 3105871
Numero-L L23980 2974

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Diametro della fresa (DC) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.098″ ,Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 2 ,Overall Length (OAL) 6″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.098″
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF): 2
  • Head Length (LH): 1-1/2″
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Tipo di Stelo: Round

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANGPLUNGE" Visualizza tutto