• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

FF FWX D3.00-06-1.25-08 Frese a manicotto per elevati avanzamenti, con inserti bilaterali a 6 taglienti

Codice art.: 3105248
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 3105248
EAN / GTIN 7291075236743
Codice del produttore 3105248
Numero-L L23980 1929

Descrizione

Description:

Indexable Face Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 2.85″ ,Overall Length (OAL) 2″

Feature:

  • Arbor Style: A
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Diameter (DC): 2.37″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Cutting Diameter Maximum (DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 0.079″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.85″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 17 Degrees