• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

T290 ELN D.62-04-C.62-05 Frese a candela con inserti a fissaggio tangenziale

Codice art.: 3105239
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3105239
EAN / GTIN 7291075260564
Codice del produttore 3105239
Numero-L L23980 1910

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.197″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3.11″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.197″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Head Length (LH): 1″
  • Master Insert Identification (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Overall Length (OAL): 3.11″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees