S845 F45SX D2.0-5-.75-R16 Frese a manicotto a 45° per inserti economici a 8 taglienti

Codice art.: 3105060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO 845 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105060
EAN / GTIN 7291075209259
Codice del produttore 3105060
Numero-L L23980 1651

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.55″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Hub Diameter (DHUB) 1.93″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.55″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2.55″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.276″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.93″
  • Master Insert Identification (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO 845 LINE" Visualizza tutto