• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

S845 F45SX D250-15-60-R16 Frese a manicotto a 45° per inserti economici a 8 taglienti

Codice art.: 3104786
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 845 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3104786
EAN / GTIN 7291075208955
Codice del produttore 3104786
Numero-L L23980 500

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 264.8 mm, Cutting Item Count (CICT) 15, Hub Diameter (DHUB) 144 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 250 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 264.8 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 264.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 15
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.15 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 144 mm
  • Master Insert Identification (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 845 LINE" Visualizza tutto