• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

SOF45 8/16-D4.0-08-1.25R Frese a manicotto multifunzionali per inserti ottagonali, quadri e tondi, con vari angoli d'attacco

Codice art.: 3104591
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3104591
EAN / GTIN 7291075232363
Codice del produttore 3104591
Numero-L L23980 2078

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4.315″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Hub Diameter (DHUB) 2.68″ ,Overall Length (OAL) 1.48″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4.315″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 4.315″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.114″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.68″
  • Master Insert Identification (MIID): ONHU 050500-PL
  • Overall Length (OAL): 1.48″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees