T490 LNM D20-15-2-W20-08C Frese a candela ad elica estesa con inserti a fissaggio tangenziale T490 LNMT/HT 08

Codice art.: 3104531
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104531
EAN / GTIN 7291075254839
Codice del produttore 3104531
Numero-L L23980 267

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 15 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 80 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Overall Length (OAL) 80 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto