FF EW D1.25-4.0-W1.0-06-C Frese per elevati avanzamenti con inserti FF WOMT

Codice art.: 3103449
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103449
EAN / GTIN 7291075162196
Codice del produttore 3103449
Numero-L L23980 1540

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.7″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.047″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 6.76″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 4″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.7″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.7″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.047″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Head Length (LH): 4.12″
  • Master Insert Identification (MIID): FF WOMT0602
  • Overall Length (OAL): 6.76″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 4 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 13 Degrees
  • Forza (TQ): 17.7 lbfxin
  • Lunghezza utile (LU): 4″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto