FF EW D25-M12-06-C Frese FeedMill con attacco FLEXFIT, per fresatura ad elevati avanzamenti.

Codice art.: 3103444
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103444
EAN / GTIN 7291075178449
Codice del produttore 3103444
Numero-L L23980 1171

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Cutting Diameter (DC/DCX) 11 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 47 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 11 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 11 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 25 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FF WOMT0602
  • Overall Length (OAL) 47 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 13 Degrees
  • Forza (TQ) 2 Nxm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto