SSB D160-16-40-R10 Frese a disco a profilo parziale

Codice art.: 3100899
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3100899
EAN / GTIN 7291075096248
Codice del produttore 3100899
Numero-L L23980 880

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 52 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 13, Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm, Hub Diameter (DHUB) 55 mm, Overall Length (OAL) 20 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 13

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 52 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 13
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 55 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Overall Length (OAL) 20 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 13
  • Lunghezza utile (LU) 16 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto