SSB D160-16-40-R10 Single-Side Cutting, Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100899
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100899
EAN/GTIN 7291075096248
Nummer fabrikant 3100899
L-nummer L23980 880

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 52 mm, diameter snijkanten (DC) 160 mm, aantal snijlichamen (CICT) 13, lengte snijkanten max. (APMX) 9 mm, naafdiameter (DHUB) 55 mm, totale lengte (OAL) 20 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 13

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 52 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 13
  • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) SPMT 100404R-HQ-M in
  • Totale lengte (OAL) 20 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 13
  • Effectieve lengte (LU) 16 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles