FDN D200-20-40-R12 Frese a disco con flangia a profilo completo

Codice art.: 3100780
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3100780
EAN / GTIN 7291075096026
Codice del produttore 3100780
Numero-L L23980 2892

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 62 mm, Diametro della fresa (DC) 200 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Massima profondità di taglio (APMX) 20 mm, Flute Count (NOF) 16, Hub Diameter (DHUB) 92 mm, Overall Length (OAL) 63 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Arbor Style E
  • Massima profondità di taglio (CDX) 62 mm
  • Diametro della fresa (DC) 200 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 16
  • Massima profondità di taglio (APMX) 20 mm
  • Flute Count (NOF) 16
  • Hub Diameter (DHUB) 92 mm
  • Master Insert Identification (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8
  • Lunghezza utile (LU) 41 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto