FDN D200-20-40-R12 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100780
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100780
EAN/GTIN 7291075096026
Nummer fabrikant 3100780
L-nummer L23980 2892

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, Snijdiepte max. (CDX) 62 mm, Snijdiameter (DC) 200 mm, Aantal inzetstukken (CICT) 16, Snijlengte max. (APMX) 20 mm, Aantal spleten (NOF) 16, Naafdiameter (DHUB) 92 mm, Totale lengte (OAL) 63 mm, Eff. perifeer aantal spleten (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Arbor Style E.
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 62 mm
  • Snijdiameter (DC) 200 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 16
  • Snijlengte max. (APMX) 20 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 16
  • Naafdiameter (DHUB) 92 mm
  • Voer de naam (MIID) QDMT 1205PDN-RM in
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8
  • Effectieve lengte (LU) 41 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles