Descrizione:
Bordo quadrato esterno 12 o 16 adatto a prese di dimensioni nominali 12,5 (1/2″)
2 adattatori quadrati interni per cricchetti, maniglie scorrevoli, prolunghe ecc.
Il forte magnete permette un fissaggio sicuro della barra agli oggetti metallici
Fori supplementari nella barra permettono il montaggio su oggetti non metallici e pareti
Rotando di 90°, gli inserti sono bloccati in modo sicuro sulla piazza dalla sfera
Rotando di 90° nella direzione opposta, gli inserti sono sbloccati e possono essere rimossi
Consegna senza attrezzi.
Proprietà:
- per foro quadrato 10 x 38 mm: No
- lunghezza totale [mm]: 120 mm
- contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
- peso netto [kg]: 1,476 kg
- REACH Registration available: No