Clé à douille de 1/2″ insérée dans la bande de douilles

Réf.: 3100456
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100456
EAN / GTIN 4010886952870
Réf. fabricant 3100456
Article hors catalogue L60160 5795

Description

Description:

12 ou 16 bord extérieur carré adapté aux douilles de taille nominale 12,5 (1/2″), 2 adaptateurs carrés intérieurs pour les cliquets, les poignées coulissantes, les rallonges, etc., Un aimant puissant permet de fixer solidement la bande à des objets métalliques, Des trous supplémentaires dans la bande permettent le montage sur des objets et des murs non métalliques, Les inserts sont verrouillés en place par la bille du carré en les faisant tourner de 90°., En tournant de 90° dans la direction opposée, les inserts sont libérés et peuvent être retirés, Livraison sans outils

Caractéristique(s):

  • pour trou carré 10 x 38 mm : non
  • longueur totale [mm] : 120 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • poids net [kg] : 1,476 kg
  • enregistrement REACH disponible : non