F45ST D160-40 Frese a manicotto a 45° con fissaggio a vite, per inserti SEK/MT 12

Codice art.: 3100384
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3100384
EAN / GTIN 7291075258592
Codice del produttore 3100384
Numero-L L23980 102

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 170.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Hub Diameter (DHUB) 92 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 170.7 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 170.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 7
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 92 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees