Set di bit di torsione

Codice art.: 3100316
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3100316
EAN / GTIN 4010886952757
Codice del produttore 3100316
Numero-L L60160 4873
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Zona di torsione per proteggere gli inserti sotto carico, i picchi di coppia vengono assorbiti, aumentando così la durata dell'utensile
Con adattatore magnetico autobloccante particolarmente sottile a cambio rapido
Per avvitatura morbida e rigida
Adatto per l'impiego in avvitatori

Proprietà:

  • larghezza totale [mm]: 120 mm
  • altezza totale [mm]: 45 mm
  • lunghezza totale [mm]: 190 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 42 tlg.
  • larghezza nominale [mm]: 120 mm
  • altezza nominale [mm]: 45 mm
  • lunghezza nominale [mm]: 190 mm
  • peso netto [kg]: 0,67 kg