• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di anelli per alberi portafrese 35 pezzi, ⌀ Interno: 16mm

Codice art.: 309940 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 2084

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 35
⌀ Interno 16 mm
Norma DIN 2084
Tipo di prodotto Anello per mandrini portafrese

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309940 16
EAN / GTIN 4045197307521
Codice del produttore 12.016S2
Produttore/persona responsabile buna Präzision GmbH, Industriestraße 26-28, 73776 ALTBACH, Deutschland, www.buna.net

Descrizione

Fornitura:

Inclusa busta di plastica.
(Larghezza dell’anello in mm / numero di anelli)
n. art. 309920 Dim. 0,03/5; 0,04/5; 0,05/5; 0,1/6; 0,2/3; 0,3/3; 0,5/3; 0,6/2; 1/2; 1,5/1.